Garnitura univerzalnih mjernih ticala 10

Artikl br.: 445406 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj pojedinačnih dijelova Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Broj dijelova 10
    Vrsta proizvoda Mjerni taster

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 445406 10
    EAN / GTIN 2050001668301

    Opis

    Odgovara:

    Digitalni visinomjeri GARANT HG1 br. 445355, Digimar 817 CLT br. 445375.

    Sadržaj:

    Nosač za kuglični mjerni umetak s drškom 6 mm: Br. 445422 vel. 6
    Taktilna obloga ⌀ 0,5 mm: Br. 445423 vel. 0,5
    Ticalo ⌀ 1,2 mm: Br. 445424 vel. 1,2
    Konusno ticalo ⌀ 8 mm: Br. 445425 vel. 8
    2 produžetka duljine 20 mm: Br. 445426 vel. 20/M3; 20/M2,5
    Kuglica ⌀ 0,9 mm; 1,9 mm; 2,9 mm: Br. 445427 vel. 0,9; 1,9; 2,9

    Opseg isporuke:

    Uključuje drvenu kutiju.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu