Digitalni 2D visinomjer HG1 600

Artikl br.: 445355 600
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 501,38 € kom.
  • 491,84 € kom.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • Standard: Tvornička norma
  • Očitavanje: mm / inča
  • Prihvat: MAHR i-wi radijski sustav; USB sučelje
  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Tvornička norma
Mjerno područje 600 mm
maksimalno područje primjene 0 mm - 770 mm
Područje primjene s glodanim nosačem mjernog umetka 170 mm - 770 mm
Očitavanje mm / inča
Korak (namjestiv) 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm
Granica odstupanja (L = duljina mjerenja u mm) 1,8 + L / 600 µm
Preciznost ponavljanja, razina 0,5 µm
Preciznost ponavljanja, rupa 1 µm
Odstupanje od pravog kuta (frontalno) 6 µm
Prihvat MAHR i-wi radijski sustav; USB sučelje
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Nikal - metal hidrid
Nazivni napon 4,8 V
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 445430
Snaga mjerenja 1,0 ± 0,2 N
Mjerna tehnika digitalno
Duljina površine noge 255 mm
Širina površine noge 278 mm
Ukupna visina 938 mm
Težina 26 kg
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Vrsta proizvoda Visinomjer

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 445355 600
EAN / GTIN 4067263301752
Broj proizvođača 445355 600

Opis

Izvedba:

Mjerni sustav:
  • Izvanredna točnost mjerenja i pouzdanost zahvaljujući optičkom inkrementalnom mjernom sustavu.
  • Sustav zračnih ležajeva za lagano pomicanje bez trzaja.
  • Motorizirana mjerna kolica omogućuju jednostavan tijek mjerenja.
  • Integrirana punjiva baterija za mjerenje neovisno o mreži.
  • Kompenzacija temperature pomoću internih temperaturnih senzora.

Jedinica za upravljanje i prikaz:
  • Veliki i pregledan zaslon osjetljiv na dodir s pozadinskim osvjetljenjem.
  • Navođenje kod upravljanja pomoću ikona, koje su razumljive same po sebi, na nekoliko jezika.
  • Mogućnost stavljanja dodatnih nultih točki na obradak.
  • Može se priključiti dodatna mjerna naprava s Mahr-Connect sučeljem.
  • Siguran u budućnosti zbog mogućnosti nadogradnje.
  • Automatsko uključivanje Stand-by funkcije (bez gubljenja mjernih vrijednosti).

Funkcije:
  • Dodir odozdo ili odozgo.
  • Širina hrpta, odn. razmak utora uklj. Središte hrpta i utora.
  • Promjer provrta ili vratila uklj. središte provrta, odn. vratila.
  • Provrti s točkom infleksije (gore ili dolje).
  • Vratilo s točkom infleksije (gore ili dolje).
  • Obračunati razmake, tj. simetriju.
  • Dinamične mjerne funkcije.
  • Mjerenje pravokutnosti.
  • Mjerenje ravnine.
  • Mjerni programi.
  • Obrada mjerenih podataka.
  • Izravan ispis pomoću USB ili Bluetooth pisača.
  • Mjerni protokoli u PDF formatu ili mogućnost spremanja kao .csv datoteku.

Dodatno:
  • S tipkom za brzo mjerenje i s kotačićem za brzo pomicanje mjernog kliznika i lak početak mjerenja.
  • Funkcija brzog načina rada.
  • Druge funkcije: Mjerenje u 2D načinu rada, mjerenje stošca, automatski izračun udaljenosti, postavljanje 3. Nulta točka, unos broja ulaza u skladu s ISO (npr. „H7”).

Opseg isporuke:

Uključuje element za upravljanje i prikaz. Nosač br. 445410 vel. T6, mjerni umetak br. 445420 vel. K6/51, blok za namještanje, USB kabel, zaštitni pokrov, napajanje, litij-ionska baterija i upute za rukovanje.

Dodatni pribor:

Bluetooth set printera br. 499017 vel. PRINTER, radio prijamnik br. 498912 vel. STICK (2 × nužno), garnitura mjernih ticala br. 445400, podatkovni kabel br. 498941 vel. DK-M1 nosač br 445410 vel. TI mjerni sat br 435671.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu