{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Mjerno područje | 1.000 mm | |
maksimalno područje primjene | 0 mm - 1.170 mm | |
Područje primjene s glodanim nosačem mjernog umetka | 170 mm - 1.170 mm | |
Očitavanje | mm / inča | |
Korak (namjestiv) | 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm | |
Granica odstupanja (L = duljina mjerenja u mm) | 1,8 + L / 600 µm | |
Preciznost ponavljanja, razina | 0,5 µm | |
Preciznost ponavljanja, rupa | 1 µm | |
Odstupanje od pravog kuta (frontalno) | 10 µm | |
Prihvat | MAHR i-wi radijski sustav; USB sučelje | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon; Mrežni pogon | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Nikal - metal hidrid | |
Nazivni napon | 4,8 V | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 445430 | |
Snaga mjerenja | 1,0 ± 0,2 N | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Duljina površine noge | 255 mm | |
Širina površine noge | 278 mm | |
Ukupna visina | 1.338 mm | |
Težina | 29 kg | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Vrsta proizvoda | Visinomjer |
Broj artikla | 445375 1000 | |
EAN / GTIN | 4059192064679 |