{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba | Magnet | |
Priključni navoj | M5 | |
Usmjerenje priključnog navoja | centralno | |
Snaga prianjanja | 320 N | |
Duljina | 40 mm | |
širina | 30 mm | |
Visina | 35 mm | |
Vrsta proizvoda | Magnetsko postolje |
Broj artikla | 442120 S | |
EAN / GTIN | 7290003236053 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Postolje, tip: S
na zahtjev
Na zalihi
269 dijelovi na zalihi
32,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
490 dijelovi na zalihi
29,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Priključni navoj | M5 | M5 |
Izvedba | Magnet | Magnet |
Usmjerenje priključnog navoja | centralno | centralno |
širina | 30 mm | 30 mm |
Snaga prianjanja | 320 N | 320 N |
Visina | 35 mm | 36 mm |
Vrsta proizvoda | Magnetsko postolje | Magnetsko postolje |