Postolje V

Artikl br.: 442120 V
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba Vakuumsko postolje
Priključni navoj M8
Usmjerenje priključnog navoja bočno
Snaga prianjanja 350 N
Duljina 100 mm
širina 100 mm
Visina 26 mm
Vrsta proizvoda Magnetsko postolje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 442120 V
EAN / GTIN 7290003243327

Opis

Izvedba:

Noge od permanentnog magneta s prizmatičnom dosjedom i okretnom sklopkom. Snaga magneta djeluje preko prizmatičnog i ravnog donjeg dijela te ravne stražnje strane noge. Prianja na svim ravnim i cilindričnim površinama.
Vakuumsko postolje naliježe na sve ravne površine te neporozne površine.

Odgovara:

Zglobne poluge br. 442110 i 442114.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu