Postolje F

Artikl br.: 442120 F
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba Fleximagnet
Priključni navoj M6 / M8 / M10 / M10×1,25 / M12
Usmjerenje priključnog navoja divers
Snaga prianjanja 1.000 N
Duljina 75 mm
širina 50 mm
Visina 55 mm
Vrsta proizvoda Magnetsko postolje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 442120 F
EAN / GTIN 7290005398223

Opis

Izvedba:

Noge od permanentnog magneta s prizmatičnom dosjedom i okretnom sklopkom. Snaga magneta djeluje preko prizmatičnog i ravnog donjeg dijela te ravne stražnje strane noge. Prianja na svim ravnim i cilindričnim površinama.
Snažni sklopni magneti s prizma postoljem. Promjena pomoću rotirajuće ručke.
Različiti unutarnji navoji za prihvat različitih zglobnih ručica.

Odgovara:

Zglobne poluge br. 442110 i 442114.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu