{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba | Preklopni magnet | |
Priključni navoj | M8 | |
Usmjerenje priključnog navoja | centralno | |
Snaga prianjanja | 1.000 N | |
Duljina | 75 mm | |
širina | 50 mm | |
Visina | 55 mm | |
Vrsta proizvoda | Magnetsko postolje |
Broj artikla | 442120 1 | |
EAN / GTIN | 7290005393044 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Postolje, tip: 1
na zahtjev
Na zalihi
239 dijelovi na zalihi
55,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
140 dijelovi na zalihi
48,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Priključni navoj | M8 | M8 |
Izvedba | Preklopni magnet | Magnet |
širina | 50 mm | 50 mm |
Snaga prianjanja | 1.000 N | 1.000 N |
Visina | 55 mm | 55 mm |
Duljina | 75 mm | 80 mm |
Vrsta proizvoda | Magnetsko postolje | Magnetsko postolje |