Postolje S

Artikl br.: 442140 S
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
500 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba Magnet
Priključni navoj M5
Usmjerenje priključnog navoja centralno
Snaga prianjanja 320 N
Duljina 36 mm
širina 30 mm
Visina 36 mm
Vrsta proizvoda Magnetsko postolje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 442140 S
EAN / GTIN 4045197551207
Broj proizvođača 442140 S

Opis

Izvedba:

Noge od permanentnog magneta s prizmatičnom dosjedom i okretnom sklopkom. Snaga magneta djeluje preko prizmatičnog i ravnog donjeg dijela te ravne stražnje strane noge. Prianja na svim ravnim i cilindričnim površinama.
Snažni sklopni magneti s prizma papučom. Promjena pomoću rotirajuće ručke.

Odgovara:

Zglobne ručice br. 442110 i 442114.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu