Postolje 3

Artikl br.: 442140 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
447 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Izvedba Preklopni magnet
    Priključni navoj M10
    Usmjerenje priključnog navoja bočno
    Snaga prianjanja 1.300 N
    Duljina 117 mm
    širina 50 mm
    Visina 55 mm
    Vrsta proizvoda Magnetsko postolje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 442140 3
    EAN / GTIN 4045197861658
    Broj proizvođača 442140 3

    Opis

    Izvedba:

    Noge od permanentnog magneta s prizmatičnom dosjedom i okretnom sklopkom. Snaga magneta djeluje preko prizmatičnog i ravnog donjeg dijela te ravne stražnje strane noge. Prianja na svim ravnim i cilindričnim površinama.
    Snažni magneti s podnožjem u obliku prizme. Rukovanje s pomoću okretne ručice.

    Odgovara:

    Zglobne ručice br. 442110 i 442114.