Mjerni stativ s preciznim namještanjem na magnetskoj podlozi N0

Artikl br.: 441195 N0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ poprečnog kraka D1 8 mm
Duljina poprečnog kraka L1 110 mm
⌀ stupa D2 10 mm
Visina stupa L2 120 mm
Priključni navoj M5 vanjski navoj
Snaga prianjanja 320 N
Duljina magnetske noge 40 mm
Širina magnetske noge 30 mm
Visina magnetske noge 35 mm
Vrsta proizvoda Mjerni stativ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 441195 N0
EAN / GTIN 7290005397318

Opis

Izvedba:

Pritezanje mjerne poluge u 3 točke s vrlo kratkim putem pritezanja za laku upotrebu. Vrlo mala ručna snaga uzrokuje trajno, stabilno pritezanje.
Masivno konstruirano polužje za maksimalnu krutost sustava. Vario držač mjernih satova za ⌀ drške 6mm, 8mm, 3/8 cola, mjerne satove u obliku lastina repa i mjerne satove s produžetkom na stražnjoj strani.
Podešavanje na magnetskom postolju. Prednost kod namještanja µm mjernih uređaja s osjetnom polugicom, jer ručna snaga ne djeluje na polužje.

Dodatni pribor:

Držač mjernog sata br. 440401.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu