Mjerni stativ s preciznim namještanjem na magnetskoj podlozi N1

Artikl br.: 441195 N1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ poprečnog kraka D1 12 mm
Duljina poprečnog kraka L1 185 mm
⌀ stupa D2 14 mm
Visina stupa L2 203 mm
Priključni navoj M8 vanjski navoj
Snaga prianjanja 800 N
Duljina magnetske noge 60 mm
Širina magnetske noge 50 mm
Visina magnetske noge 55 mm
Vrsta proizvoda Mjerni stativ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 441195 N1
EAN / GTIN 7290005398902

Opis

Izvedba:

Pritezanje mjerne poluge u 3 točke s vrlo kratkim putem pritezanja za laku upotrebu. Vrlo mala ručna snaga uzrokuje trajno, stabilno pritezanje.
Masivno konstruirano polužje za maksimalnu krutost sustava. Vario držač mjernih satova za ⌀ drške 6mm, 8mm, 3/8 cola, mjerne satove u obliku lastina repa i mjerne satove s produžetkom na stražnjoj strani.
Podešavanje na magnetskom postolju. Prednost kod namještanja µm mjernih uređaja s osjetnom polugicom, jer ručna snaga ne djeluje na polužje.

Dodatni pribor:

Držač mjernog sata br. 440401.