{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba | magnet | |
Priključni navoj | M8 | |
Usmjerenje priključnog navoja | centralno | |
Snaga prianjanja | 800 N | |
Duljina | 60 mm | |
širina | 50 mm | |
Visina | 55 mm | |
Vrsta proizvoda | Magnetsko postolje |
Broj artikla | 442125 0 | |
EAN / GTIN | 7290005399909 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Postolje stativa s preciznim namještanjem 0
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
41,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.061 dijelovi na zalihi
31,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Priključni navoj | M8 | M8 |
Izvedba | magnet | Schalt- magnet |
Usmjerenje priključnog navoja | centralno | centralno |
širina | 50 | 50 |
Visina | 55 | 55 |
Duljina | 60 | 60 |
Vrsta proizvoda | Magnetsko postolje | Magnetsko postolje |