{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba | Magnet | |
Priključni navoj | M5 | |
Usmjerenje priključnog navoja | centralno | |
Snaga prianjanja | 320 N | |
Duljina | 40 mm | |
širina | 30 mm | |
Visina | 35 mm | |
Vrsta proizvoda | Magnetsko postolje |
Broj artikla | 442125 S | |
EAN / GTIN | 7290005399848 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Postolje stativa s preciznim namještanjem S
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
37,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
520 dijelovi na zalihi
28,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Priključni navoj | M5 | M5 |
Usmjerenje priključnog navoja | centralno | centralno |
širina | 30 | 30 |
Snaga prianjanja | 320 | 320 |
Visina | 35 | 36 |
Duljina | 40 | 36 |
Vrsta proizvoda | Magnetsko postolje | Magnetsko postolje |