{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Norma proizvođača | |
Mjerno područje | 1 mm | |
Vrijednost skale | 0,001 mm | |
Očitavanje po okretu kazaljke | 0,2 mm | |
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja) | 5 µm | |
Snaga mjerenja | 1,5 N - 2 N | |
Mjerna tehnika | analogno | |
⌀ kućišta | 58 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Mjerni sat |
Broj artikla | 433400 1/58 | |
EAN / GTIN | 4031452100532 | |
Broj proizvođača | 10053 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fini mjerni sat zaštićen od udarca 1/58 mm
na zahtjev
Na zalihi
89 dijelovi na zalihi
151,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
150,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
451 dijelovi na zalihi
71,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje po okretu kazaljke | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
⌀ kućišta | 58 | 58 | 58 |
Mjerno područje | 1 | 1 | 1 |
Snaga mjerenja | 1,5 ;2 | 1,5 ;2 | 1,5 ;2 |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija | stabilna kutija |
Vrsta proizvoda | Mjerni sat | Mjerni sat | Mjerni sat |
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja) | 5 | 5 | 5 |