{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Norma proizvođača | |
Mjerno područje | 1 mm | |
Vrijednost skale | 0,001 mm | |
Očitavanje po okretu kazaljke | 0,2 mm | |
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja) | 5 µm | |
Snaga mjerenja | 1 N - 1,5 N | |
Mjerna tehnika | analogno | |
⌀ kućišta | 40 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Mjerni sat |
Broj artikla | 433400 1/40 | |
EAN / GTIN | 4031452100495 | |
Broj proizvođača | 10049 |