Fini mjerni sat zaštićen od udarca 5/40 mm

Artikl br.: 433400 5/40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 26,39 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje / ⌀ kućišta (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Norma proizvođača
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Norma proizvođača
Mjerno područje 5 mm
Vrijednost skale 0,001 mm
Očitavanje po okretu kazaljke 0,2 mm
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja) 10 µm
Snaga mjerenja 1 N - 1,5 N
Mjerna tehnika analogno
⌀ kućišta 40 mm
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Mjerni sat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 433400 5/40
EAN / GTIN 2050001749307

Opis

Izvedba:

Stabilno kućište od mjedi, mat kromirano, s neslomljivim staklom za sat.
Stezna drška ⌀ 8 mm h6, kaljena i brušena.
Vrlo precizna izvedba.
Najvažnija mjesta mjernog mehanizma imaju ležajeve od dragulja.
Središnja kazaljka za očitavanje 1/1000 mm.
Brojčanik se pomoću vanjskog prstena može okrenuti tako da kazaljka bude na nuli.
Skoro konstantna mjerna sila po cijelom mjernom području.
Kvalitetna zaštita od udarca osigurava posebno dug vijek trajanja.
Dimenzije prema DIN EN ISO 463, izdanje lipanj 2006.

Dodatni pribor:

Posebno ticalo br. 434900; 434910; 434915.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu