{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Mjerno područje | 20 mm - 50 mm | |
Očitavanje | 0,005 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Granica odstupanja | 0,006 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Broj mjernih vijaka | 4 | |
Prsten za namještanje ⌀ | 25 / 40 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke |
Broj artikla | 429050 20-50 | |
EAN / GTIN | 4946368518046 | |
Broj proizvođača | 368-992 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura unutarnjih mikrometara Holtest 20-50 mm
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
2.100,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
91 dijelovi na zalihi
1.330,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj mjernih vijaka | 4 | 4 |
Prsten za namještanje ⌀ | 25 / 40 | 25 / 40 |
Mjerno područje | 20 ;50 | 20 ;50 |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 | 1/50 |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija |
Mjerna tehnika | analogno | analogno |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke | Unutarnji mikrometar s 3 točke |