{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Mjerno područje | 20 mm - 50 mm | |
Očitavanje | 0,005 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Granica odstupanja | 0,006 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Broj mjernih vijaka | 4 | |
Broj prstenova za namještanje | 2 | |
Prsten za namještanje ⌀ | 25 / 40 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke |
Broj artikla | 428991 20-50 | |
EAN / GTIN | 4045197276384 | |
Broj proizvođača | 428991 20-50 |