{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Mjerno područje | 6 mm - 12 mm | |
Očitavanje | 0,001 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Granica odstupanja | 0,004 / 0,005 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Broj mjernih vijaka | 3 | |
Broj prstenova za namještanje | 2 | |
Prsten za namještanje ⌀ | 8 / 10 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke |
Broj artikla | 428991 6-12 | |
EAN / GTIN | 4045197276360 |