{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Mjerno područje | 12 mm - 20 mm | |
Očitavanje | 0,005 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Granica odstupanja | 0,004 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Broj mjernih vijaka | 2 | |
Prsten za namještanje ⌀ | 16 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke |
Broj artikla | 429050 12-20 | |
EAN / GTIN | 4946368518039 | |
Broj proizvođača | 368-991 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura unutarnjih mikrometara Holtest 12-20 mm
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
910,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
115 dijelovi na zalihi
577,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | 0,005 | 0,005 |
Broj mjernih vijaka | 2 | 2 |
Prsten za namještanje ⌀ | 16 | 16 |
Mjerno područje | 12 ;20 | 12 ;20 |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 | 1/50 |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke | Unutarnji mikrometar s 3 točke |