{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Mjerno područje | 50 mm - 100 mm | |
Očitavanje | 0,005 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Granica odstupanja | 0,006 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Broj mjernih vijaka | 4 | |
Prsten za namještanje ⌀ | 62 / 87 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke |
Broj artikla | 429050 50-100 | |
EAN / GTIN | 4946368518053 | |
Broj proizvođača | 368-993 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura unutarnjih mikrometara Holtest 50-100 mm
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
2.550,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi
1.944,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj mjernih vijaka | 4 | 4 |
Prsten za namještanje ⌀ | 62 / 87 | 62 / 87 |
Mjerno područje | 50 ;100 | 50 ;100 |
Standard | Tvornička norma | Standard proizvođača |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija |
Mjerna tehnika | analogno | analogno |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke | Unutarnji mikrometar s 3 točke |