Unutarnji mikrometar 50-63 mm

Artikl br.: 428990 50-63
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 91,80 € kom.
  • 64,66 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Standard proizvođača
  • Podjela mjernog bubnja: 1/50
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Mjerno područje 50 mm - 63 mm
Očitavanje 0,005 mm
Podjela mjernog bubnja 1/50 mm
Granica odstupanja 0,007 mm
Dimenzija a 1 mm
Standardna mjerna dubina 117 mm
Dubina mjerenja s produžetkom 267 mm
Mjerna tehnika analogno
Prsten za namještanje ⌀ 62 mm
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Unutarnji mikrometar s 3 točke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 428990 50-63
EAN / GTIN 4045197608000
Broj proizvođača 428990 50-63

Opis

Izvedba:

Dijelovi za očitavanje i rukovanje matirano kromirani (od ⌀ 12 HM mjerne čeljusti). Mjerna glava s automatskim centriranjem s 3 mjerne čeljusti (od ⌀ 12 HM).
Lakirano kućište.

Opseg isporuke:

Uključuje prsten za namještanje (za podešavanje) i produžetak.

Dodatni pribor:

Produžetak br. 428993, prstenovi za namještanje br. 484030.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu