{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Mjerno područje | 0 mm - 1.000 mm | |
Očitavanje | 0,05 mm | |
Očitavanje | mm / inči | |
Podjela | 1/20 mm | |
Posjela skale mm/inči | Da | |
Granica odstupanja | 0,24 mm | |
Duljina kraka | 200 mm | |
⌀ umetka za unutarnje mjerenje | 20 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Materijal | Nehrđajući čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Težina | 2,5 kg | |
Vrsta proizvoda | Radionička pomična mjerila |
Broj artikla | 415196 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406584276 | |
Broj proizvođača | 415196 1000 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Pomično mjerilo, mjerno područje: 1000mm
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
1.220,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
96 dijelovi na zalihi
901,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
1.188,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
89 dijelovi na zalihi
770,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ umetka za unutarnje mjerenje | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Standard | Standard proizvođača | ISO 13385 | Standard proizvođača | ISO 13385 |
Duljina kraka | 200 mm | 200 mm | 300 mm | 150 mm |
Podjela | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija | stabilna kutija | |
Mjerna tehnika | analogno | analogno | analogno | analogno |
Vrsta proizvoda | Radionička pomična mjerila | Radionička pomična mjerila | Radionička pomična mjerila | Radionička pomična mjerila |