{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Mjerno područje | 0 mm - 800 mm | |
Očitavanje | 0,05 mm | |
Očitavanje | mm / inči | |
Podjela | 1/20 mm | |
Posjela skale mm/inči | Da | |
Granica odstupanja | 0,1 mm | |
Duljina kraka | 150 mm | |
⌀ umetka za unutarnje mjerenje | 20 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Materijal | Nehrđajući čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Težina | 2,1 kg | |
Vrsta proizvoda | Radionička pomična mjerila |
Broj artikla | 415196 800 | |
EAN / GTIN | 4062406584269 | |
Broj proizvođača | 415196 800 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pomično mjerilo 800 mm
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
816,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
614,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi
753,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Težina | 2,1 | 3,5 | 3,5 |
Mjerno područje | 0 ;800 | 0 ;800 | 0 ;800 |
Standard | Tvornička norma | ISO 13385 | Standard proizvođača |
Duljina kraka | 150 | 150 | 300 |
Podjela | 1/20 | 1/20 | 1/20 |
Mjerna tehnika | analogno | analogno | analogno |