{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Mjerno područje | 0 mm - 500 mm | |
Očitavanje | 0,05 mm | |
Očitavanje | mm / inči | |
Podjela | 1/20 mm | |
Posjela skale mm/inči | Da | |
Granica odstupanja | 0,07 mm | |
Duljina kraka | 150 mm | |
⌀ umetka za unutarnje mjerenje | 20 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Materijal | Nehrđajući čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Težina | 1,1 kg | |
Vrsta proizvoda | Radionička pomična mjerila |
Broj artikla | 415196 500 | |
EAN / GTIN | 4062406584252 | |
Broj proizvođača | 415196 500 |