Pomično mjerilo 1500 mm

Artikl br.: 415196 1500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 91,37 € kom.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Tvornička norma
  • Očitavanje: mm / inči
  • Materijal: Nehrđajući čelik, INOX
  • sve dijelove: kaljeno

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Tvornička norma
Mjerno područje 0 mm - 1.500 mm
Očitavanje 0,05 mm
Očitavanje mm / inči
Podjela 1/20 mm
Posjela skale mm/inči Da
Granica odstupanja 0,36 mm
Duljina kraka 200 mm
⌀ umetka za unutarnje mjerenje 30 mm
Mjerna tehnika analogno
Materijal Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove kaljeno
Težina 5,3 kg
Vrsta proizvoda Radionička pomična mjerila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 415196 1500
EAN / GTIN 4062406584283
Broj proizvođača 415196 1500

Opis

Izvedba:

Pomično mjerilo i površina za iščitavanje podataka s matiranim premazom od kroma bez vidljivog prijelaza. Mjerne površine kaljene i brušene. Dugi mjerni kljunovi za mjerenje velikih obradaka i ⌀ obratka. Sa zaustavnim vijkom. Upušteni i zaobljeni krajevi kljuna za unutarnja mjerenja.
S preciznim namještanjem.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu