{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | ISO 13385 | |
Mjerno područje | 0 mm - 1.000 mm | |
Očitavanje | 0,05 mm | |
Podjela | 1/20 mm | |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,15 mm | |
Precizno namještanje | Da | |
Izvedba dijelova za očitavanje | mat kromirano | |
Izvedba mjerne površine | kaljeno | |
Duljina kraka | 200 mm | |
⌀ umetka za unutarnje mjerenje | 20 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Težina | 3,9 kg | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Radionička pomična mjerila |
Broj artikla | 415186 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197479853 | |
Broj proizvođača | 415186 1000 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Pomično mjerilo, mjerno područje: 1000mm
na zahtjev
Na zalihi
90 dijelovi na zalihi
901,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
1.188,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
82 dijelovi na zalihi
770,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
1.220,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ umetka za unutarnje mjerenje | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Standard | ISO 13385 | Standard proizvođača | ISO 13385 | Standard proizvođača |
Duljina kraka | 200 mm | 300 mm | 150 mm | 200 mm |
Podjela | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm |
Mjerna tehnika | analogno | analogno | analogno | analogno |
Vrsta proizvoda | Radionička pomična mjerila | Radionička pomična mjerila | Radionička pomična mjerila | Radionička pomična mjerila |