{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6830NIJ | |
Udaljenost između rupa e | 26 mm | |
Udaljenost između rupa f | 19,5-29,5 mm | |
⌀ rupe d | 5,6 mm | |
Visina stezanja H | 24 mm | |
Sila stezanja P1 | 1.000 N | |
Sila stezanja P2 | 1.200 N | |
Ukupna visina | 45 mm | |
ukupna duljina | 162 mm | |
Pritisni vijak | M6×35 mm | |
Vrsta proizvoda | Horizontalna brza stega |
Broj artikla | 376620 2 | |
EAN / GTIN | 4020772008956 | |
Broj proizvođača | 557441 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Horizontalna brza stega s vodoravnim kućištem, nehrđajuća, tip: 2
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi
58,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
444 dijelovi na zalihi
21,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Pritisni vijak | M6×35 mm | M6×40 mm |
Ukupna visina | 45 mm | 54 mm |
Sila stezanja P1 | 1.000 N | 1.200 N |
Sila stezanja P2 | 1.200 N | 1.400 N |
Udaljenost između rupa e | 26 mm | 26 mm |
Tip | 6830NIJ | 376625 2 |
Visina stezanja H | 24 mm | 24 mm |