{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6830NIJ | |
Udaljenost između rupa e | 13-14,5 mm | |
Udaljenost između rupa f | 19,7 mm | |
⌀ rupe d | 5,2 mm | |
Visina stezanja H | 19 mm | |
Sila stezanja P1 | 800 N | |
Sila stezanja P2 | 1.100 N | |
Ukupna visina | 30 mm | |
ukupna duljina | 120 mm | |
Pritisni vijak | M5×30 mm | |
Vrsta proizvoda | Horizontalna brza stega |
Broj artikla | 376620 1 | |
EAN / GTIN | 4020772008949 | |
Broj proizvođača | 557440 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Horizontalna brza stega s vodoravnim kućištem, nehrđajuća, tip: 1
na zahtjev
Na zalihi
95 dijelovi na zalihi
53,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
439 dijelovi na zalihi
19,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Pritisni vijak | M5×30 mm | M5×30 mm |
⌀ rupe d | 5,2 mm | 5,2 mm |
Ukupna visina | 30 mm | 38 mm |
ukupna duljina | 120 mm | 105 mm |
Sila stezanja P1 | 800 N | 460 N |
Sila stezanja P2 | 1.100 N | 700 N |
Udaljenost između rupa e | 13-14,5 mm | 13,5 mm |