{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6830NIJ | |
Udaljenost između rupa e | 25,7 mm | |
Udaljenost između rupa f | 22-31,8 mm | |
⌀ rupe d | 6,5 mm | |
Visina stezanja H | 32 mm | |
Sila stezanja P1 | 1.800 N | |
Sila stezanja P2 | 2.500 N | |
Ukupna visina | 48,5 mm | |
ukupna duljina | 206 mm | |
Pritisni vijak | M8×45 mm | |
Vrsta proizvoda | Horizontalna brza stega |
Broj artikla | 376620 3 | |
EAN / GTIN | 4020772008963 | |
Broj proizvođača | 557442 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Horizontalna brza stega s vodoravnim kućištem, nehrđajuća, tip: 3
na zahtjev
Na zalihi
100 dijelovi na zalihi
72,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
171 dijelovi na zalihi
27,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Pritisni vijak | M8×45 mm | M8×50 mm |
⌀ rupe d | 6,5 mm | 6,6 mm |
Ukupna visina | 48,5 mm | 68,5 mm |
ukupna duljina | 206 mm | 190 mm |
Sila stezanja P1 | 1.800 N | 1.650 N |
Udaljenost između rupa e | 25,7 mm | 26 mm |
Tip | 6830NIJ | 376625 3 |