{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6830NIJ | |
Udaljenost između rupa e | 11,5-14,5 mm | |
Udaljenost između rupa f | 16 mm | |
⌀ rupe d | 4,6 mm | |
Visina stezanja H | 14,5 mm | |
Sila stezanja P1 | 250 N | |
Sila stezanja P2 | 400 N | |
Ukupna visina | 23 mm | |
ukupna duljina | 79 mm | |
Pritisni vijak | M4×25 mm | |
Vrsta proizvoda | Horizontalna brza stega |
Broj artikla | 376620 0 | |
EAN / GTIN | 4020772008932 | |
Broj proizvođača | 557439 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Horizontalna brza stega s vodoravnim kućištem, nehrđajuća, tip: 0
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
38,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
263 dijelovi na zalihi
14,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ rupe d | 4,6 mm | 4,3 mm |
ukupna duljina | 79 mm | 77 mm |
Sila stezanja P2 | 400 N | 380 N |
Udaljenost između rupa e | 11,5-14,5 mm | 11,2 mm |
Tip | 6830NIJ | 376625 0 |
Vrsta proizvoda | Horizontalna brza stega | Horizontalna brza stega |
Visina stezanja H | 14,5 mm | 8 mm |