{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 376625 1 | |
Udaljenost između rupa e | 13,5 mm | |
Udaljenost između rupa f | 19,7 mm | |
⌀ rupe d | 5,2 mm | |
Visina stezanja H | 18 mm | |
Sila stezanja P1 | 460 N | |
Sila stezanja P2 | 700 N | |
Ukupna visina | 38 mm | |
ukupna duljina | 105 mm | |
Pritisni vijak | M5×30 mm | |
Vrsta proizvoda | Horizontalna brza stega |
Broj artikla | 376625 1 | |
EAN / GTIN | 4045197229915 | |
Broj proizvođača | 376625 1 |