Horizontalna brza stega s vodoravnim kućištem 2

Artikl br.: 376625 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 376625 2
Udaljenost između rupa e 26 mm
Udaljenost između rupa f 25 mm
⌀ rupe d 5,5 mm
Visina stezanja H 24 mm
Sila stezanja P1 1.200 N
Sila stezanja P2 1.400 N
Ukupna visina 54 mm
ukupna duljina 163 mm
Pritisni vijak M6×40 mm
Vrsta proizvoda Horizontalna brza stega

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 376625 2
EAN / GTIN 4045197229922
Broj proizvođača 376625 2

Opis

Izvedba:

Pritezni vijci osigurani od ispadanja.
S vodoravnim kućištem za pričvršćivanje na montažnim pločama itd.

Upotreba:

Za brzo stezanje i otpuštanje dijelova u serijskoj proizvodnji ili za upotrebu kao dio specijalnih steznih naprava. Prikladne i za stezanje kod bušenja, razvrtavanja, brušenja, savijanja, zavarivanja, montaže itd.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu