{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 376625 4 | |
Udaljenost između rupa e | 41,2 mm | |
Udaljenost između rupa f | 43 mm | |
⌀ rupe d | 8,8 mm | |
Visina stezanja H | 45 mm | |
Sila stezanja P1 | 2.500 N | |
Sila stezanja P2 | 3.500 N | |
Ukupna visina | 90 mm | |
ukupna duljina | 273 mm | |
Pritisni vijak | M10×90 mm | |
Vrsta proizvoda | Horizontalna brza stega |
Broj artikla | 376625 4 | |
EAN / GTIN | 4045197229946 | |
Broj proizvođača | 376625 4 |