{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6830J | |
Udaljenost između rupa e | 41 mm | |
Udaljenost između rupa f | 29-43 mm | |
⌀ rupe d | 8,5 mm | |
Visina stezanja H | 45 mm | |
Sila stezanja P1 | 2.000 N | |
Sila stezanja P2 | 3.000 N | |
Ukupna visina | 75 mm | |
ukupna duljina | 287 mm | |
Pritisni vijak | M8×65 mm | |
Vrsta proizvoda | Horizontalna brza stega |
Broj artikla | 376610 4 | |
EAN / GTIN | 4020772008093 | |
Broj proizvođača | 557335 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Horizontalna brza stega s vodoravnim kućištem, tip: 4
na zahtjev
Na zalihi
405 dijelovi na zalihi
49,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
161 dijelovi na zalihi
33,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Pritisni vijak | M8×65 mm | M10×90 mm |
⌀ rupe d | 8,5 mm | 8,8 mm |
Sila stezanja P1 | 2.000 N | 2.500 N |
Udaljenost između rupa e | 41 mm | 41,2 mm |
Tip | 6830J | 376625 4 |
Vrsta proizvoda | Horizontalna brza stega | Horizontalna brza stega |
Visina stezanja H | 45 mm | 45 mm |