Horizontalna brza stega s vodoravnim kućištem 3

Artikl br.: 376610 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
135 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6830J
Udaljenost između rupa e 25,7 mm
Udaljenost između rupa f 22-31,8 mm
⌀ rupe d 6,5 mm
Visina stezanja H 32 mm
Sila stezanja P1 1.800 N
Sila stezanja P2 2.500 N
Ukupna visina 48,5 mm
ukupna duljina 206 mm
Pritisni vijak M8×45 mm
Vrsta proizvoda Horizontalna brza stega

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 376610 3
EAN / GTIN 4020772008086
Broj proizvođača 557334

Opis

Izvedba:

Pritezni vijci osigurani od ispadanja.
Kompaktna konstrukcija zahvaljujući novoj ručki.
Ergonomska drška od 2 komponente, izrazito praktična za rukovanje zbog veće površine.
S vodoravnim kućištem za pričvršćivanje na montažnim pločama itd.

Upotreba:

Za brzo stezanje i otpuštanje dijelova u serijskoj proizvodnji ili za upotrebu kao dio specijalnih steznih naprava. Prikladne i za stezanje kod bušenja, razvrtavanja, brušenja, savijanja, zavarivanja, montaže itd.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu