{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6830J | |
Udaljenost između rupa e | 13-14,5 mm | |
Udaljenost između rupa f | 19,7 mm | |
⌀ rupe d | 5,2 mm | |
Visina stezanja H | 19 mm | |
Sila stezanja P1 | 800 N | |
Sila stezanja P2 | 1.100 N | |
Ukupna visina | 30 mm | |
ukupna duljina | 120 mm | |
Pritisni vijak | M5×30 mm | |
Vrsta proizvoda | Horizontalna brza stega |
Broj artikla | 376610 1 | |
EAN / GTIN | 4020772008055 | |
Broj proizvođača | 557332 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Horizontalna brza stega s vodoravnim kućištem 1
na zahtjev
Na zalihi
361 dijelovi na zalihi
30,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
337 dijelovi na zalihi
19,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Pritisni vijak | M5×30 | M5×30 |
⌀ rupe d | 5,2 | 5,2 |
Ukupna visina | 30 | 38 |
Sila stezanja P1 | 800 | 460 |
Sila stezanja P2 | 1.100 | 700 |
Udaljenost između rupa e | 13-14,5 | 13,5 |
Visina stezanja H | 19 | 18 |