{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6830J | |
Udaljenost između rupa e | 11,5-14,5 mm | |
Udaljenost između rupa f | 16 mm | |
⌀ rupe d | 4,6 mm | |
Visina stezanja H | 14,5 mm | |
Sila stezanja P1 | 250 N | |
Sila stezanja P2 | 400 N | |
Ukupna visina | 23 mm | |
ukupna duljina | 79 mm | |
Pritisni vijak | M4×25 mm | |
Vrsta proizvoda | Horizontalna brza stega |
Broj artikla | 376610 0 | |
EAN / GTIN | 4020772008048 | |
Broj proizvođača | 557331 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Horizontalna brza stega s vodoravnim kućištem 0
na zahtjev
Na zalihi
539 dijelovi na zalihi
21,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
402 dijelovi na zalihi
14,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Pritisni vijak | M4×25 | M4×20 |
⌀ rupe d | 4,6 | 4,3 |
ukupna duljina | 79 | 77 |
Sila stezanja P2 | 400 | 380 |
Udaljenost između rupa e | 11,5-14,5 | 11,2 |
Vrsta proizvoda | Horizontalna brza stega | Horizontalna brza stega |
Visina stezanja H | 14,5 | 8 |