{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6802J | |
Udaljenost između rupa e | 20 mm | |
⌀ rupe d | 5,5 mm | |
Visina stezanja H | 28,5 mm - 32 mm | |
Sila stezanja P1 | 800 N | |
Sila stezanja P2 | 1.200 N | |
Ukupna visina | 144,5 mm | |
ukupna duljina | 78 mm | |
Pritisni vijak | M6×35 mm | |
Vrsta proizvoda | Vertikalna brza stega |
Broj artikla | 376510 2 | |
EAN / GTIN | 4020772007812 | |
Broj proizvođača | 557311 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Vertikalna brza stega s vertikalnim kućištem, tip: 2
na zahtjev
Na zalihi
83 dijelovi na zalihi
32,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
288 dijelovi na zalihi
17,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ rupe d | 5,5 mm | 5,2 mm |
Ukupna visina | 144,5 mm | 140 mm |
ukupna duljina | 78 mm | 74,5 mm |
Udaljenost između rupa e | 20 mm | 12,5 mm |
Tip | 6802J | 376508 2 |
Vrsta proizvoda | Vertikalna brza stega | Vertikalna brza stega |
Visina stezanja H | 28,5 mm - 32 mm | 22,5 mm |