Vertikalna brza stega s vodoravnim kućištem 2

Artikl br.: 376508 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
130 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 376508 2
Udaljenost između rupa e 12,5 mm
Udaljenost između rupa f 27 mm
⌀ rupe d 5,2 mm
Visina stezanja H 22,5 mm
Sila stezanja P1 1.200 N
Sila stezanja P2 1.500 N
Ukupna visina 140 mm
ukupna duljina 74,5 mm
Pritisni vijak M6×50 mm
Vrsta proizvoda Vertikalna brza stega

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 376508 2
EAN / GTIN 4045197226273
Broj proizvođača 376508 2

Opis

Izvedba:

S vodoravnim kućištem za pričvršćivanje na montažnim pločama itd.

Upotreba:

Za brzo stezanje i otpuštanje dijelova u serijskoj proizvodnji ili za upotrebu kao dio specijalnih steznih naprava. Prikladni za pritezanje kod bušenja, razvrtavanje, brušenja, savijanja, zavarivanja, montiranja itd.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu