{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 376508 1 | |
Udaljenost između rupa e | 16 mm | |
Udaljenost između rupa f | 24 mm | |
⌀ rupe d | 3 mm | |
Visina stezanja H | 19 mm | |
Sila stezanja P1 | 500 N | |
Sila stezanja P2 | 710 N | |
Ukupna visina | 77 mm | |
ukupna duljina | 51,5 mm | |
Pritisni vijak | M5×30 mm | |
Vrsta proizvoda | Vertikalna brza stega |
Broj artikla | 376508 1 | |
EAN / GTIN | 4045197226266 | |
Broj proizvođača | 376508 1 |