{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6802J | |
Udaljenost između rupa e | 45 mm | |
⌀ rupe d | 8,5 mm | |
Visina stezanja H | 66 mm | |
Sila stezanja P1 | 3.000 N | |
Sila stezanja P2 | 5.000 N | |
Ukupna visina | 301 mm | |
ukupna duljina | 195 mm | |
Pritisni vijak | M12×80 mm | |
Vrsta proizvoda | Vertikalna brza stega |
Broj artikla | 376510 5 | |
EAN / GTIN | 4020772007850 | |
Broj proizvođača | 557314 |