{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6802J | |
Udaljenost između rupa e | 32 mm | |
⌀ rupe d | 8,6 mm | |
Visina stezanja H | 55,5 mm | |
Sila stezanja P1 | 1.700 N | |
Sila stezanja P2 | 3.000 N | |
Ukupna visina | 244 mm | |
ukupna duljina | 141 mm | |
Pritisni vijak | M8×65 mm | |
Vrsta proizvoda | Vertikalna brza stega |
Broj artikla | 376510 4 | |
EAN / GTIN | 4020772007843 | |
Broj proizvođača | 557313 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Vertikalna brza stega s vertikalnim kućištem, tip: 4
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
51,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
32,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna visina | 244 mm | 218 mm |
ukupna duljina | 141 mm | 143 mm |
Sila stezanja P2 | 3.000 N | 3.470 N |
Udaljenost između rupa e | 32 mm | 32 mm |
Tip | 6802J | 376508 4 |
Vrsta proizvoda | Vertikalna brza stega | Vertikalna brza stega |
Visina stezanja H | 55,5 mm | 43 mm |