{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6802J | |
Udaljenost između rupa e | 16 mm | |
⌀ rupe d | 4,5 mm | |
Visina stezanja H | 23,5 mm - 25 mm | |
Sila stezanja P1 | 600 N | |
Sila stezanja P2 | 1.100 N | |
Ukupna visina | 109 mm | |
ukupna duljina | 61 mm | |
Pritisni vijak | M5×30 mm | |
Vrsta proizvoda | Vertikalna brza stega |
Broj artikla | 376510 1 | |
EAN / GTIN | 4020772007805 | |
Broj proizvođača | 557310 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vertikalna brza stega s vertikalnim kućištem 1
na zahtjev
Na zalihi
107 dijelovi na zalihi
26,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
135 dijelovi na zalihi
15,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Pritisni vijak | M5×30 | M5×30 |
⌀ rupe d | 4,5 | 3 |
Sila stezanja P1 | 600 | 500 |
Udaljenost između rupa e | 16 | 16 |
Tip | 6802J | 376508 1 |
Vrsta proizvoda | Vertikalna brza stega | Vertikalna brza stega |
Visina stezanja H | 23,5 ;25 | 19 |