{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6530 | |
Nazivna mjera T-utora | 14 mm | |
Navoji | M12 | |
Visina stezanja 2-struko stezanje | 2 mm - 270 mm | |
Visina stezanja 4-struko stezanje | 2 mm - 160 mm | |
Drvena kutija duljina | 460 mm | |
Drvena kutija širina | 330 mm | |
Drvena kutija visina | 50 mm | |
Vrsta proizvoda | Stega za stezanje na stolu |
Broj artikla | 375405 14/M12 | |
EAN / GTIN | 4020772083601 | |
Broj proizvođača | 83600 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura steznog pribora 14/M12 mm
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
716,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
184,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Navoji | M12 | M12 |
Visina stezanja 2-struko stezanje | 2 ;270 | |
Nazivna mjera T-utora | 14 | 14 |
Tip | 6530 | |
Drvena kutija širina | 330 | |
Drvena kutija duljina | 460 | |
Vrsta proizvoda | Stega za stezanje na stolu | Stega za stezanje na stolu |