{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6530 | |
Nazivna mjera T-utora | 12 mm | |
Navoji | M12 | |
Visina stezanja 2-struko stezanje | 2 mm - 270 mm | |
Visina stezanja 4-struko stezanje | 2 mm - 160 mm | |
Drvena kutija duljina | 460 mm | |
Drvena kutija širina | 330 mm | |
Drvena kutija visina | 50 mm | |
Vrsta proizvoda | Stega za stezanje na stolu |
Broj artikla | 375405 12/M12 | |
EAN / GTIN | 4020772083595 | |
Broj proizvođača | 83592 |