Garnitura steznog pribora 10/M10 mm

Artikl br.: 375405 10/M10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivna mjera T-utora / navoj (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6530
Nazivna mjera T-utora 10 mm
Navoji M10
Visina stezanja 2-struko stezanje 2 mm - 230 mm
Visina stezanja 4-struko stezanje 2 mm - 140 mm
Drvena kutija duljina 355 mm
Drvena kutija širina 270 mm
Drvena kutija visina 47 mm
Vrsta proizvoda Stega za stezanje na stolu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 375405 10/M10
EAN / GTIN 4020772083588
Broj proizvođača 83584

Opis

Izvedba:

Sastoji se od različitih steznih elemenata, koji su potrebni za brzo pritezanje alata, stega ili obradaka na stolove sa T-utorima. Svi dijelovi su od poboljšanog čelika i može ih se naknadno pojedinačno naručiti.

Opseg isporuke:

Viljuškasto/okasti ključ, pasta za vijke, drvena kutija.

Opseg isporuke:

T vijak br. 375300 DIN 787: 4 kom. / 63 mm;
4 kom. / 100 mm;
2 kom. / 40 mm
Navojne šipke br. 375380 DIN 6379: 4 kom. / 80 mm
Stezna prečka br. 372000 DIN 6314 Z: 4 kom. / 11×80
visoke matice br. 375385 DIN 6330 B: 6 kom.
Produžne matice br. 375395: 4 kom.
Univerzalne stezne podloge br. 372200: 4 kom. / vel. 1;
4 kom. / vel. 2;
2 kom. / vel. 3
Konusni oslonac, oblik G br. 375360 DIN 6319 G: 6 kom.
Duboke stezne čeljusti br. 375110: 4 kom./ vel. 12
Opružni držač za stezne poluge br. 370850: 4 kom./ vel. 12
Četka za T utore br. 375512

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu