{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6530 | |
Nazivna mjera T-utora | 18 mm | |
Navoji | M16 | |
Visina stezanja 2-struko stezanje | 2 mm - 270 mm | |
Visina stezanja 4-struko stezanje | 2 mm - 160 mm | |
Drvena kutija duljina | 510 mm | |
Drvena kutija širina | 415 mm | |
Drvena kutija visina | 50 mm | |
Vrsta proizvoda | Stega za stezanje na stolu |
Broj artikla | 375405 18/M16 | |
EAN / GTIN | 4020772083625 | |
Broj proizvođača | 83626 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura steznog pribora 18/M16 mm
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
943,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi
260,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Navoji | M16 | M16 |
Nazivna mjera T-utora | 18 | 18 |
Tip | 6530 | |
Drvena kutija širina | 415 | |
Drvena kutija visina | 50 | |
Drvena kutija duljina | 510 | |
Vrsta proizvoda | Stega za stezanje na stolu | Stega za stezanje na stolu |