T-matica dugačka 8/M6 mm

Artikl br.: 375325 8/M6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 508L
Nazivna mjera T-utora 8 mm
Navoji M6
Visina kamena 10 mm
Širina a 7,7 mm
Širina e 13 mm
Visina k 6 mm
Duljina 26 mm
Vrsta proizvoda Utorna matica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 375325 8/M6
EAN / GTIN 4020772084653
Broj proizvođača 84657

Opis

Upotreba:

Posebice prikladno za precizne strojeve koji ne oštećuju utore.

Materijal:

Poboljšani čelik, kvaliteta 10.
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
    nazivna mjera T-utora / navoj (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu