T-matica dugačka 28/M24 mm

Artikl br.: 375325 28/M24
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivna mjera T-utora / navoj (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 508L
Nazivna mjera T-utora 28 mm
Navoji M24
Visina kamena 36 mm
Širina a 27,7 mm
Širina e 44 mm
Visina k 18 mm
Duljina 88 mm
Vrsta proizvoda Utorna matica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 375325 28/M24
EAN / GTIN 4020772084745
Broj proizvođača 84749

Opis

Upotreba:

Posebice prikladno za precizne strojeve koji ne oštećuju utore.

Materijal:

Poboljšani čelik, kvaliteta 10.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu